Beli magnet stirrer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Magnetic Stirring Bar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    monotaro Magnetic Stirring Bar
    Deskripsi:
    It is a chemically stable fluororesin PTFE rotor (stirrer) such as heat resistance, chemical resistance, non-tackiness, low friction property, weather resistance, high frequency characteristics, etc.. Stirring of the solution using a stirrerDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Allowable Temperature (degreeC): -200 to +250
    • Material: PTFE (fluororesin)
    • Shape: Straight type
  2. VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE
    Mulai

    Rp139.900

    VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE
    Deskripsi:
    With permanent magnet AlNiCo V core. The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates.
  3. AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon
    Mulai

    Rp65.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar Octagon
    Deskripsi:
    The rotor is octagonal and has a ring in the center that serves as the axis of rotation.
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
    • Shape: octagon type
  4. SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical
    Mulai

    Rp34.900

    SAMCO Magnetic Stirring Bar Cylindrical
    Deskripsi:
    Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
  5. AS ONE Magnetic Stirring Bar
    Mulai

    Rp48.900

    AS ONE Magnetic Stirring Bar
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE)
  6. Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Mulai

    Rp109.900

    Edumedia Magnetic Stirrer Bar
    Deskripsi:
    Nama Bahan: Magnetic Stirer / Magnetic Stirrer Bar / Stirrer Bar 1 CM dengan spin bar untuk memudahkan putaran stirerMagnetic stirrers adalah alat laboratorium yang menggunakan putaran medan magnet untuk memutar stir bars atau batang pengaduk yang diletakan dalam larutan sehingga akan membantu menghomogenkan larutan
  7. ISOLAB Stirring Bar Cylindrical
    Mulai

    Rp55.900

    ISOLAB Stirring Bar Cylindrical
    Deskripsi:
    ISOLAB STIRRING BAR - CYLINDIRICAL - Diproduksi dari magnet ALNICO (paduan aluminium, nikel, besi dan kobalt) yang dilapisi dengan lapisan PTFE.- Batang pengaduk magnet silinder menawarkan berbagai macam aplikasi yang memberikan efek pencampuran yang sangat baik.- Hasil akhir yang dipoles memberikan keterpusatan yang sangat baik dan pengadukan tanpa gangguan yang halus.- Kontak sempurna mereka dengan dasar labu mengurangi risiko memantul selama pengadukan.
  8. KANETEC Magnetic Bar
    30%
    Mulai

    Rp1.799.900

    KANETEC Magnetic Bar
    Deskripsi:
    -Round bar-shaped and equipped with holes on both ends for attachment.-Can be fixed in the liquid inside a tank or passage for use.-A magnet bar used for powerful lattice type magnets.-For removing metal from liquids and removing metals from powdered and granular raw materials at various powder and grain industries and chemical industries.
    atribut:
    • Surface Magnetic Flux Density: 0.13T
    • Diameter: 25mm
  9. SAMCO Magnetic Stirring Bar Plain
    Mulai

    Rp31.900

    SAMCO Magnetic Stirring Bar Plain
    Deskripsi:
    Samco Stirrer Bars secara isostatik dibentuk di PTFE murni, yang sesuai dengan persyaratan FDA dan USP Kelas VI.Mereka dapat digunakan di lingkungan yang paling korosif, inert untuk hampir semua reagen kimia dan tidak akan mengotori media yang paling sensitif. Mereka memiliki stabilitas termal yang tinggi dan dapat menahan suhu kerja hingga c. 280ºC.Original Made in England
  10. SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    SOJIKYO Magnetic Stirrer Hotplate
    Deskripsi:
    Magnetic Stirrer Hotplate adalah alat yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang berputar. Pengaduk magnet menciptakan medan putar berdasarkan batang magnet yang berputar atau pelat yang berisi magnet berputar. Pada umumnya magnet batang dilapisi dengan plastik dan pelat berisi magnet yang berputar. Dimungkinkan untuk membuat medan magnet yang berputar dengan bantuan magnet yang berputar.
    atribut:
    • Type: Magnetic Stirrer Hotplate
    • Capacity (ml): 2000
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 0-300
    • Dimensions Plate (mm): 120 x 120
    • Heater Power (W): 180
  11. INTLLAB Magnetic Stir Bar
    Mulai

    Rp389.900

    INTLLAB Magnetic Stir Bar
    Deskripsi:
    Satu set magnet pengaduk dengan isi 7pcsUntuk Magnetic Stirrer Dengan material Teflon PTFE, bisa digunakan untuk kimia korosif
  12. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  13. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    21%
    Mulai

    Rp85.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  14. JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with Heating
    Mulai

    Rp9.899.900

    JOAN LAB Multi Position Magnetic Stirrer with Heating
    Deskripsi:
    1.LCD display.2.Timing and locking function.3.Can work synchronizable and asynchronous.4.Brushless motor.5.Max capacity 500ml for each station.
    atribut:
    • Control: Asynchronous control (synchronization can be set)
    • Plate Material: 304 Stainless steel
    • Plate Temperature (°C): Room temp - 120
    • Allowed Ambient Temperature (°C): 5 - 40, 80%RH
    • Bar Size (mm): 20 - 50
    • Dimensions (mm): 305x225x65
    • Display Type: LCD liquid crystal display
    • IP Rating: IP42
    • Mixing Direction: Right
    • Motor Type: Brushless motor
    • Speed (rpm): 50 - 1200
    • Timing Range (hour): 23
    • Timing Range (minute): 59
    • Timing Range (s): 59
    • Voltage (V): AC100-240
  15. TRUSCO Batang Magnet Tipe Sanitasi (Magnet Batang)
    32%
    Mulai

    Rp3.099.900

    TRUSCO Batang Magnet Tipe Sanitasi (Magnet Batang)
    Deskripsi:
    _x000D_-Can also be installed in liquid as it is waterproof._x000D_-For collection of metals contained in raw materials such as powders, fluids, and granules and collection of stainless steel wear powder(SUS304.316) generated during production processes.
  16. Sanplatec PTFE Stirrer (SA Type)
    Mulai

    Rp29.900

    Sanplatec PTFE Stirrer (SA Type)
    Deskripsi:
    A stir bar with an orthodox taper. Suitable for use in containers with a flat bottom. Individual packaging type.
    atribut:
    • Material: PTFE
Daftar Harga magnet stirrer Terbaru October 2026
monotaro Magnetic Stirring BarRp18.900
BEL-ART Tools Ware Magnetic Stirring BarRp189.900
VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFERp139.900
AS ONE Magnetic Stirring Bar OctagonRp65.900
SAMCO Magnetic Stirring Bar CylindricalRp34.900
AS ONE Magnetic Stirring BarRp48.900
Edumedia Magnetic Stirrer BarRp109.900
ISOLAB Stirring Bar CylindricalRp55.900
AS ONE Magnetic StirrerRp65.900
KANETEC Magnetic BarRp1.799.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)